3/8″ Rallonge de clé à douille QR L.356mm

Réf.: 12011514
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12011514
EAN / GTIN 4018754325351
Réf. fabricant 12011514
Article hors catalogue L60010 7631

Description

Description:

  • Avec bouton QR à changement rapide encastré
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Avec verrou à bille
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 17 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Gr.: 14
  • Longueur mm (L): 355 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 270 g