Clé dynamométrique TSP SLIPPER 1/4″ 1-5 Nm

Réf.: 1196650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Fonction Slipper oui
Réglage de la valeur de déclenchement aucune possibilité de réglage
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage droite
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage pas d’affichage
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789

Identification et classification

Référence article 1196650
EAN / GTIN 4002805918319
Réf. fabricant 1196650
Article hors catalogue L60160 1410
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé dynamométrique réglable pour le montage en série
Entraînement carré de 1/4″ avec fonction de cliquet intégrée
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Il n'est pas possible de serrer la vis
Certificat selon DIN EN ISO 6789 +/- 6 % de tolérance
Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
Avec fonction de cliquet intégrée pour une combinaison droite contrôlée
Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Couple (min.) [lbf in]: 45 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 10 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: oui
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique