Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm, ⌀ DC: 12mm

Réf.: 119000 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 12 mm
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe 35 mm
Longueur totale L 77 mm
Type de produit fraise à carotter

Identification et classification

Référence article 119000 12
EAN / GTIN 4014586239996
Réf. fabricant 63127086019
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraise à carotter hautes performances en carbure avec mandrin QuickIN. Pour une durée de vie maximale de l’outil et d’excellentes performances.
Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Unités de perçage FEIN avec mandrin QuickIN pour un changement d’outil rapide et sans clé. Egalement compatible avec d’autres marques avec un adaptateur. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 − 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520; 076525 - Groupe 0 − Fournitures industrielles.
La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l’utilisation des fraises à carotter 119000 et 119010.