Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm, ⌀ DC: 21mm

Réf.: 119000 21
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Diamètre des dents, min. 21 mm
Diamètre des dents, max. 21 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Diamètre de corps, max. 21 mm
Longueur des goujures 35 mm
Nuance de coupe Carbure
Interface interface 1
Longueur utile 35 mm
Longueur totale 77 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit fraise à carotter
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 119000 21
EAN / GTIN 4014586240084
Réf. fabricant 63127095015
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraise à carotter hautes performances en carbure avec mandrin QuickIN. Pour une durée de vie maximale de l’outil et d’excellentes performances.
Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Unités de perçage FEIN avec mandrin QuickIN pour un changement d’outil rapide et sans clé. Egalement compatible avec d’autres marques avec un adaptateur. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 − 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520; 076525 - Groupe 0 − Fournitures industrielles.
La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l’utilisation des fraises à carotter 119000 et 119010.