Foret hélicoïdal extra long HSS N 24R1 mm

Réf.: 116760 24R1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1870 R1
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 24 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1870 R1
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 16-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 254 mm
Longueur des goujures Lc 290 mm
Longueur totale L 440 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116760 24R1
EAN / GTIN 4045197035561

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Grande précision de concentricité. Epaisseur et conicité de l’âme standard. Traitement spécial de la surface.
Pour perçages profonds. Lesdébourrages multiples et refroidissements suffisent pour le perçage de trous plusprofonds. Modèle économique avec hélices normales.
Avec amincissement type A.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier