{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Format d’image | cône morse | |
| Dimensions de l’attachement | 4 | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 40 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur des goujures Lc | 277 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 10,6 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 16 degré | |
| Angle d’hélice, max. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Type d’affûtage | A | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Longueur de col A | 308,5 mm | |
| Longueur utile L1 | 197 mm | |
| Longueur totale L | 426 mm | |
| Poids | 1 980 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 341 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 217 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 116700 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197034618 | |
| Réf. fabricant | 116700 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |