Foret hélicoïdal HSS long, avec queue cône morse

Réf.: 116700 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Codage du point de séparation MKG00202085
Format d’image Standard
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 2
Longueur de queue 0 mm
Diamètre des dents, min. 20 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures 177 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 5,3 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 16 degré
Angle d’hélice, max. 30 degré
Angle, 1er étage 118 degré
Type d’affûtage A
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 200 mm
Longueur utile 137 mm
Longueur totale 275 mm
Poids 374 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 341
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 116700 20
EAN / GTIN 4045197034380
Réf. fabricant 116700 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Par rapport à la DIN 345, l'hélice est plus longue au niveau de la hauteur du canon de perçage, de sorte que la profondeur de perçage effective n'est pas diminuée. Traitement spécial de la surface pour permettre une meilleure évacuation des copeaux.
Avec amincissement type A.

Avantage(s):

Pour le perçage avec canons de perçage dans le secteur des machines-outils et de la fabrication en série. Très important pour le pré-perçage sur des surfaces inégales, inclinées ou bombées.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.