Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe, 230 V, 50 Hz, G 1/8, PN 0-10 bar

Réf.: 116519
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 116519
EAN / GTIN 4047322324441
Réf. fabricant 116519
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe, 230 V, 50 Hz, température du fluide max. 80 °C / 90 °C, G 1/8, PN 0 - 10 bar. La série standard dans les versions - à commande directe - à commande pilote Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres peu visqueux. Raccord de forme A selon ISO 4400 pour toutes les vannes avec filetage G 3/8 et G 1/2, sauf vannes de type 3 et 4. Raccord spécial (similaire à la forme B) pour toutes les vannes avec filetage G 1/8 et G 1/4, ainsi que pour les vannes de type 3 et 4. Température maximale du fluide : 80 °C en cas d’utilisation avec de l’eau ou des huiles, ou 90 °C en cas d’utilisation avec de l’air.

Caractéristique(s):

  • A: 70,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • C: 70,7 mm
  • NW: 3
  • Forme: 1
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/8
  • Indice de protection: IP 65
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar