Chariot à col de cygne

Réf.: 1164/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1164/7016
EAN / GTIN 4017976611648
Réf. fabricant 1164/7016
Article hors catalogue L90070 193

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chariot à col de cygne en tube d'acier, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016 avec 2 plateaux bois, poignée à boulonner, 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 32 mm, moyeu à roulement à billes central.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 450
Longueur totale (mm): 860
Largeur totale (mm): 450
Hauteur totale (mm): 875
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires