Foret hélicoïdal HSS-E pour Hardox H, non revêtu, ⌀ DC h8: 21mm

Réf.: 116380 21
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
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 21 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 8-15 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 55,5 mm
Longueur des goujures Lc 87 mm
Longueur totale L 208 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 0,14 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 116380 21
EAN / GTIN 4045197032645
Réf. fabricant 116380 21
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Extra court avec CM renforcé - pour une grande rigidité. Ame renforcée.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.