Échelle suspendue à échelons, 2,14 m, 6 échelons

Réf.: 116006
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 116006
EAN / GTIN 4031405160064
Réf. fabricant 116006
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Lattes rectangulaires stables
  • Montants carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm en aluminium
  • Raccord entre les barreaux et les montants à 4 sertissages
  • Crochet de suspension Ø 320 mm en acier galvanisé et chaînes avec mousquetons pour un maintien sûr
  • Sabots antidérapants
  • Ecartement des échelons: 280 mm
  • Charge suspendue verticalement: 200 kg (charges plus élevées sur demande)
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 58 mm
  • Matériau: Aluminium
  • Longueur échelle: 1850 mm
  • Utilisation des échelles (DIN EN 131): Professionnel
  • Longueur: 2140 mm