Couteau de sécurité SECUPRO MEGASAFE avec LAME TRAPÉZOÏDALE 199,1 pc

Réf.: 116004.19
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 116004.19
EAN / GTIN 4002632802560
Réf. fabricant 116004.19
Article hors catalogue L60170 100393
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

D‘une qualité telle qu‘elle se voit – non peint. Avec lame trapézoïdale inoxydable.
Vous souhaitez un couteau de sécurité avec une grande sortie de lame ? Ou vous cherchez un outil de coupe également adapté aux interventions dans des zones sensibles ? Dans les deux cas, le SECUPRO MEGASAFE non peint est un excellent choix. Son débord de lame vous autorise une profondeur de coupe jusqu'à 20 mm. Votre sécurité est assurée grâce à la rétraction automatique de la lame même partiellement sortie. Inoxydable signifie que vous pouvez utiliser la lame sans aucun risque dans des environnements humides pendant une période prolongée.
    Matériau de base:
    Aluminium
    Manche robuste, non peint
    Le manche du SECUPRO MEGASAFE de haute qualité est fabriqué à 100 % en aluminium - et donc très robuste. La variante non peinte est prédestinée à tous les travaux de coupe courants dans les secteurs sensibles.

    Changement sans l'ouvrir

    Changez de lame de manière simple et sûre. Même sans ouvrir le manche. Appuyez sur la bascule sur la face supérieure et avancez le curseur jusqu'au bout. La lame peut alors être remplacée.
    Le manche légèrement arrondi s'adapte particulièrement bien à votre main. Et nous avons également pensé à votre pouce. Le curseur est couvert de soft-grip, ce qui vous évite de glisser.

    Curseur bilatéral

    De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUPRO MEGASAFE d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez vous-même !

    Lame utilisable sur 2 côtés

    Avant de changer la lame de qualité inoxydable, vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.
    Principaux matériaux de coupe:
    Carton : jusqu'à 3 cannelures
    Cerclage plastique
    Démaculer des bobines
    Sacs

Caractéristique(s):

  • Nom du produit: SECUPRO
  • poignée: Curseur à 2 côtés
  • Manipulation: Pour droitiers et gauchers
  • Technique de sécurité I: Sécurité très élevée (SECUPRO)
  • Technique de sécurité II: Rétractation entièrement automatique de la lame
  • Sécurité de transport: non
  • Déclencheur: Pouce
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (combinée): 20,1 mm
  • Profondeur de coupe (max): 20,1
  • Profondeur de coupe (max) (unité): mm
  • Principaux matériaux à couper
    • Carton: Jusqu’à 3 couches
    • Carton: Jusqu’à 2 couches
    • Carton: 1 couches
    • Cerclages en plastique
    • Marchandises en sacs
    • Décapage de rouleaux
    • Film d’emballage, film étirable, film rétractable
    • ruban adhésif
    • Feuilles de film et de papier
    • Caoutchouc
    • Revêtement de sol en PVC
    • Fil, ficelle
    • Feutre
    • Non-tissé
    • Tissu
  • Applications de coupe
    • Couper/découper le carton sur le côté
    • Couper le carton sur le dessus
    • Couper du papier en rouleaux
  • Propriétés anti-abrasion: Protection maximale contre l’abrasion
  • Fixation/œillet: oui
  • Coupeur de ruban adhésif: non
  • Matériau de base: Aluminium
  • Softgrip: oui
  • Détectable par détecteur de métaux: non
  • Lame montée: 199,70
  • Longueur de sortie de lame (max): 23,4
  • Longueur de sortie de lame (max) Unité: mm
  • Lame en option
    • 99,70
    • 60099,70
    • 1760099,25
    • 98,70
  • Lame montée Forme de lame (couteau): Lames trapézoïdales
  • Lame montée Arêtes de coupe (couteau): Utilisable 2 fois
  • Lame inox montée (couteau): oui
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: non
  • Label GS (texte): Certifié TÜV/VPA

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier