Échafaudage pliant SG avec plate-forme triple hauteur de plate-forme 4,47 m

Réf.: 115545
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 115545
EAN / GTIN 4031405949324
Réf. fabricant 115545
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échafaudage roulant en tube rond en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés
  • Sécurisé tout autour grâce à des garde-corps avancés, pouvant être monté et démonté d’un niveau à l’autre
  • Cadre double rabattable composé de montants rectangulaires en tube avec charnières à verrouillage automatique
  • Surface de travail grand format de 4,5 m²
  • Encombrement réduit pour le transport et le stockage.
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec répartition centrale de la charge, freins et broches
  • Plateformes et cadres de garde-corps en aluminium avec barreau intégré pour la protection contre les chutes
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
  • Classe de charge/groupe d’échafaudages 2: 1,5 kN/m²
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur de travail: 6470 mm
  • Poids brut: 1,5 kN/m2
  • Hauteur plate-forme: 4470 mm
  • Hauteur échafaudage: 5740 mm
  • Longueur échafaudage: 2611 mm
  • Longueur de plate-forme: 2450 mm
  • classe de largeur: W18
  • Largeur échafaudage: 2172 mm
  • Largeur plate-forme: 1900 mm
  • Utilisation en intérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage central: possible et autorisé