{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0092 | |
| Diamètre de queue | 9,2 mm | |
| Longueur de queue | 39 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 9,2 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 9,2 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 9,2 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur des goujures | 81 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Type d’affûtage | C | |
| Désignation du produit (type) | INOX | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-CO8 TIALN | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 70 mm | |
| Longueur totale | 125 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 123 mm | |
| Poids | 53 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 338 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 114550 9,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197021410 | |
| Réf. fabricant | 114550 9,2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |