• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm

Réf.: 114550 3,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,94 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    9,11 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
593 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0032
Diamètre de queue 3,2 mm
Longueur de queue 24 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 3,2 mm
Diamètre des dents, min. 3,2 mm
Diamètre des dents, max. 3,2 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures 36 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 135 degré
Type d’affûtage C
Désignation du produit (type) INOX
Nuance de coupe HSS-E
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8 TIALN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile 32 mm
Longueur totale 65 mm
Longueur fonctionnelle 64,3 mm
Poids 3 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 338
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur bleu
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 114550 3,2
EAN / GTIN 4045197020819
Réf. fabricant 114550 3,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour une résistance très élevée à la chaleur, très robustes grâce à l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.