Soufflette, tube prolongateur, plastique, G 1/4 IG

Réf.: 114383
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114383
EAN / GTIN 4047322062688
Réf. fabricant 114383
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec tube prolongateur, plastique, plage de température -20 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 IG. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Matériau: plastique
  • Type de raccordement: G 1/4 IG
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 1 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -20 °C