• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Soufflette avec buse de sécurité, plastique pour raccords NW 5

Réf.: 114378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114378
EAN / GTIN 4047322056472
Réf. fabricant 114378
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec buse de sécurité, plastique, plage de température -20 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, raccord pour raccords NW 5. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, paliers, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc. La buse de sécurité est dotée d’un alésage central et d’une fente annulaire latérale. Lors du soufflage, un écran protecteur se forme contre les projections de copeaux. Le niveau sonore est également considérablement réduit. Si l’orifice de la buse est obstrué, l’air s’échappe par l’espace annulaire.

Caractéristique(s):

  • Matériau: plastique
  • Type de raccordement: Raccord rapide pour raccords NW 5
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 1 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -20 °C