Soufflette, buse standard, aluminium moulé sous pression nickelé, embout LW 9

Réf.: 114321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Pression de service maximale 6 bar
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre buse 1,5 mm
Matériau gicleur aluminium
Matériau boîtier aluminium
Température d’utilisation min. -10 °C
Température d’utilisation max. 50 °C
Pour air comprimé
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Type de produit soufflette
Pression de service max. 10 bar
Type de raccordement Raccord

Identification et classification

Référence article 114321
EAN / GTIN 4047322035354
Réf. fabricant 114321
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec buse standard, alésage 1,5 mm, aluminium moulé sous pression nickelé, température: -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, passe-câble LW 9. Version standard. Pour souffler et nettoyer les machines, les pièces, les alésages, les corps creux, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: Buse standard, alésage 1,5 mm
  • Matériau: Aluminium moulé sous pression nickelé
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 9
  • rallonge: M12x1,25
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 2 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C