Collier de serrage à vis sans fin, acier chromé (W2), 90 - 110 mm, 9 mm

Réf.: 114213
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 90 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 110 mm
Largeur collier 9 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114213
EAN / GTIN 4047322030243
Réf. fabricant 114213
Article hors catalogue L00970 1843
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin, acier chromé 1.4016 (W2), selon DIN 3017, plage de serrage 90, 0 - 110, 0 mm, largeur de bande 9, 0 mm. En version à vis sans fin. Pour toutes les applications standardisées où des forces de traction élevées et constantes sont requises. Vis à tête hexagonale SW 7, avec empreinte cruciforme intégrée, acier, zingué brillant, passivé bleu.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier chromé 1.4016 (W2)
  • Largeur de lame: 9,0 mm
  • Plage de serrage max.: 110,0 mm
  • Plage de serrage min.: 90,0 mm