{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0082 mm | |
| Durchmesser Schaft | 8,2 mm | |
| Länge Schaft | 42 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 8,2 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 8,2 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 8,2 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Spannutenlänge | 75 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,5 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 28 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Anschliffform | C | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | unbeschichtet; vaporisiert | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 80 mm | |
| Nutzlänge | 64 mm | |
| Länge gesamt | 117 mm | |
| Funktionslänge | 114,5 mm | |
| Gewicht | 36 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 338 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Référence article | 114150 8,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197013309 | |
| Réf. fabricant | 114150 8,2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |