• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 8

Réf.: 114150 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    7,84 € / 1 unité
  • De 5 unités
    6,53 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
705 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 338
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 8 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 117 mm
Longueur des goujures Lc 75 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle, 1er étage 118 degrés
Angle d’hélice, min. 28 degrés
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,1 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image queue lisse
Classe de tolérance de barre h8
Longueur queue LS 42 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant Spiralbohrer HSS N
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,5 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 47,5 mm
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 64 mm
Longueur fonctionnelle 114,5 mm
Poids 35 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 63 mm
Avance en acier < 750 N/mm2

Identification et classification

Référence article 114150 8
EAN / GTIN 4045197013286
Réf. fabricant 114150 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.