Micromètre à enclume en V à 5 rainures, 45-65 mm

Réf.: 114-123
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114-123
EAN / GTIN 4946368010175
Réf. fabricant 114-123
Article hors catalogue L40010 10798

Description

Description:

Le micromètre extérieur avec enclume en V sert à mesurer les outils de coupe et vous offre les avantages suivants: Pour les outils de mesure à trois arêtes de coupe, par ex. B. Tarauds, fraises, alésoirs.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 45 - 65
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
Remarques : -
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 1080
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, clé de réglage