CLE A MOLETTE CHROMEE 18'

Réf.: 113A.18C
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113A.18C
EAN / GTIN 3148517036031
Réf. fabricant 113A.18C
Article hors catalogue L60130 1297

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bon accès à la vis = facile à régler
  • Mâchoire mobile non saillante à ouverture maximale
  • Graduation millimétrique permettant le préréglage de l'ouverture
  • Vis tournant à droite
  • Programme de 4″ à 24″
  • Tige chromée, surfaces de la tête polies

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115,0
  • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
  • C1 [mm]: 38,5
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22,5
  • E2 [mm]: 14,3
  • E3 [mm]: 17,8
  • E4 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • [g]: 1790