CLE A MOLETTE CHROMEE 12'

Réf.: 113A.12C
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113A.12C
EAN / GTIN 3148516998606
Réf. fabricant 113A.12C
Article hors catalogue L60130 513

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bon accès à la vis = facile à régler
  • Mâchoire mobile non saillante à l'ouverture maximale
  • Graduation millimétrique permettant le préréglage de l'ouverture
  • Vis tournant à droite
  • Tige chromée, surfaces de la tête polies

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 80,0
  • C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0
  • C1 [mm]: 31
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 18,0
  • E2 [mm]: 10,2
  • E3 [mm]: 13,0
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 306
  • L1 [mm]: 34
  • [g]: 700