Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 14mm

Réf.: 113006 14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,68 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    11,40 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série CleverDrill
Référence fabricant HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01400105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0140 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h8
Diamètre de queue 14 mm
Longueur de queue 53 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 14 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure 0 mm
Diamètre des dents, min. 14 mm
Diamètre des dents, max. 14 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Diamètre de corps 14 mm
Longueur des goujures 54 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 31 degré
Pas d’hélice 73,199 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Type d’affûtage C
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 64 mm
Longueur utile 33 mm
Longueur totale 107 mm
Longueur fonctionnelle 26 mm
Poids 142,995 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 1897
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 113006 14
EAN / GTIN 4062406743222
Réf. fabricant 113006 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Produit succédant à 113005.