Escabeau ML à marches accessible des deux côtés 2x4 marches

Réf.: 11234
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,46 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 4
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant vissage
Hauteur de travail env. 2,5 m
Propriété repliable oui
Surface des marches stries
Longueur de marche 0,83 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 0,93 m
Couleur argent
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 11234
EAN / GTIN 4031405112346
Réf. fabricant 011234
Article hors catalogue L90110 532
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Rails métalliques ergonomiques pour une manipulation aisée
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Assemblage marchepied/longeron boulonné à haute résistance
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • joint de conducteur solide boulonné 2 fois en zinc moulé sous pression
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2500 mm
  • Hauteur : 930 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 830 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x4 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 460 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui