Mini-embout Feinzahnknarre L.90 mm

Réf.: 11133030
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11133030
EAN / GTIN 4018754291373
Réf. fabricant 11133030
Article hors catalogue L60010 6538

Description

Description:

  • conception courte de 90 mm
  • réversible
  • 80 dents
  • Avec poignée en acier
  • 6 pans creux 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 FORME D 6,3
  • Pour embouts de tournevis 1/4″
  • Clé Allen avec ressort de pression annulaire
  • Les embouts sont faciles à brancher, s'enclenchent solidement en place et se retirent facilement
  • Pour travailler dans des espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 4,5°
  • Prévention des FOD grâce à une conception sans vis

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Hexagone d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Longueur mm (L): 90 mm
  • Nombre de dents: 80
  • Poids: 70 g
  • Largeur mm (b): 22,5 mm
  • Angle de travail: 4.5 °