Micromètre rainuré, 0-25 mm, surface de mesure 3 mm

Réf.: 111-115
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 111-115
EAN / GTIN 4946368008813
Réf. fabricant 111-115
Article hors catalogue L40020 192
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre rainuré simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées. Il vous offre les avantages suivants: Avec des surfaces de mesure décalées Pour mesurer des rainures, des évidements, des raccords, etc.

Caractéristique(s):

  • Enclume / broche: Type A, D = 3 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 0,3 µm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm
  • Taille / dimension: 0,168 X 0,08 X 0,03 M
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision, décalé
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Parallélisme: 2 µm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous