Vanne mini-débit 3/2, manuelle, levier rotatif, NC, monostable, M5 latéral

Réf.: 106406
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106406
EAN / GTIN 4047322096362
Réf. fabricant 106406
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne miniature 3/2 voies, manuelle, levier rotatif, NC, monostable, M5 latéral, pression de service 0,5 - 10 bar, température de service -10 °C à 60 °C. En version monostable (sans verrouillage) et bistable (avec verrouillage).

Caractéristique(s):

  • Ressort: Acier inoxydable
  • Série: Série VME
  • Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
  • ⌀ nominal: 2,5 mm
  • Symbole: 4
  • Fonction: 3/2 NC
  • Connexion: M5 IG latéral
  • Utilisation: monostable
  • bouton poussoir: Laiton nickelé
  • Débit 1: 35 Nl/min
  • Débit 2: 60 Nl/min
  • corps de valve: Aluminium
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
  • Pression d’actionnement à 6 bars: 8 N