Filière RU M 14 x 1,5 6g entrée en spirale à gauche

Réf.: 104951
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 14 mm
Pas de filetage 1,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Entrée C
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite; coupe à gauche
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 104951
EAN / GTIN 4046122394456
Réf. fabricant 104951
Article hors catalogue L10150 31
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 14 x 1,5 tolérance 6g spirale apport à gauche

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux