Filière RU HSSE nitr. NPT 1/4-18 entrée en spirale

Réf.: 104653
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 104653
EAN / GTIN 4046122389421
Réf. fabricant 104653
Article hors catalogue L10150 139
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU HSSE nitrurer NPT 1/4-18 spirale apport roder

Filières d avec entrée en spirale pour M 3 et plus

Filières de filetage VA
Pour l'usinage des aciers inoxydables, des aciers de trempe, de durcissement superficiel et d'autres aciers jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance à la traction, ainsi que des alliages d'aluminium qui produisent des copeaux courts
- HSSE, rodée
- nitruré pour éviter le soudage à froid
- des copeaux fins en raison du plus grand nombre de trous de dégagement et donc de plus d'arêtes de coupe, et de l'extension du chanfrein à 2 P