Comparateur, dos avec œillet, version ISO 3,5 mm, 0,01 mm

Réf.: 1041A
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
Référence article 1041A
EAN / GTIN 4946368841236
Réf. fabricant 1041A

Description

Description:

Modèle compact, plage de mesure de 1 et 3,5 mm avec petit diamètre - métrique. Il s'agit d'un comparateur compact avec une bague extérieure de ø 40 mm qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 3.5 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus