• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts Fente, Pozidriv avec 6 embouts, court 1/4″

Réf.: 10382
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
Référence article 10382
EAN / GTIN 4010995337643
Réf. fabricant 10382
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Manche de tournevis extrêmement court pour un accès facile aux endroits étroits.
  • Gain de place: 6 tournevis en un.
  • Convient pour: DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3.
  • Application: Convient particulièrement pour les travaux dans les espaces étroits et les endroits difficilement accessibles.
  • Le vissage manuel devient problématique lorsqu'il n'est plus possible d'accéder à la vis avec le long manche du tournevis dans les espaces restreints. Le tournevis avec magasin d'embouts Stubby remédie à ce problème, car grâce à sa taille pratique et compacte, il s'avère être l'outil idéal pour les travaux dans les espaces restreints. Dans son manche, il est équipé de ses six embouts aux empreintes les plus courantes et offre donc une grande flexibilité d'utilisation. En particulier lors de l'utilisation mobile, le porte-embout à magasin représente une solution intéressante au jeu de tournevis et trouve également sa place dans la poche d'un pantalon. La fonction de retenue magnétique du porte-embout intégré garantit une manipulation simple ainsi qu'un maintien optimal.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)