Filière RU NPT 1/4-18 38 x 14 mm

Réf.: 103422
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Nombre de filets par pouce 18
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage NPT
Diamètre nominal filetage en pouces D 0,25 pouces
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 103422
EAN / GTIN 4046122365487
Réf. fabricant 103422
Article hors catalogue L10150 362
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU NPT 1/4-18

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux