Micromètre extérieur, conception simple, 5-6

Réf.: 103-182
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-182
EAN / GTIN 4946368004709
Réf. fabricant 103-182
Article hors catalogue L40010 8249

Description

Description:

Conception d'atelier légère, butée à cliquet ou tambour à friction pour des mesures exactes et reproductibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 5 - 6″
précision : ±0,00015″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Remarques : Avec un cliquet
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 1″), clé, certificat de contrôle d'usine (plage de mesure 0-2″)