Micromètre extérieur, conception simple, 0-1 ″ avec tambour à friction

Réf.: 103-135
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-135
EAN / GTIN 4946368003610
Réf. fabricant 103-135
Article hors catalogue L40010 8247

Description

Description:

Conception d'atelier légère, butée à cliquet ou tambour à friction pour des mesures exactes et reproductibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1″
Précision : ±0,0001″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Remarques : Avec tambour à friction
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 1″), clé, certificat de contrôle d'usine (plage de mesure 0-2″)