Description:
Robinet d’arrêt pour manomètre, embout - manchon de serrage, boîtier ES 1.4571, manchon de serrage ES 1.4305, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Il est recommandé d’installer un robinet d’arrêt entre le manomètre et la conduite. Lorsque le levier est en position « purge », le fluide est évacué dans l’atmosphère. Les robinets d’arrêt avec raccord de contrôle servent au raccordement simultané d’appareils de mesure de la pression de service à la conduite de pression.
Caractéristique(s):
- PN: 25 bar
- Ouv.: 27 mm
- Boîtier: Acier CrNi 1.4571
- Type WIKA: 910,10
- Filetage 1: G 1/2 mâle
- Filetage 2: G 1/2 IG
- Levier: plastique
- Exécution: Cône / manchon de serrage
- Manchon de serrage: Acier inoxydable 1.4305
- règle: DIN 16262-A
- Domaine d’application: pour tous les manomètres avec joint plat selon DIN 16258
- Plage de température max.: 50 °C