Filière RU M 36 x 2 6g 65 x 25 mm

Réf.: 102432
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Pas de filetage 2 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Diamètre nominal filetage métrique D 36 mm
Entrée CS
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 102432
EAN / GTIN 4046122346745
Réf. fabricant 102432
Article hors catalogue L10150 199
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 36 x 2 tolérance 6g

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux