Manomètre standard, plastique, G 1/8 arrière, 0 - 4, 0 bar/58 psi, Ø 40

Réf.: 101671
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/8 pouce
Plage d’affichage max. 4 bar
Matériau boîtier plastique
Matériau disque plastique
Diamètre disque 40 mm

Identification et classification

Référence article 101671
EAN / GTIN 4047322015301
Réf. fabricant 101671
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre standard, boîtier en plastique, double échelle bar/psi, raccord arrière centré, G 1/8, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0 - 4, 0 bar/58 psi, Ø 40. Manomètre à tube ressort en version standard. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: plastique
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Type WIKA: 111,12
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 40 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. bar: 4 bar
  • Plage de mesure max. psi: 58
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,2 bar