• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Filière RU M 12 x 1,5 6g entrée en spirale en laiton

Réf.: 101522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 101522
EAN / GTIN 4046122330485
Réf. fabricant 101522
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 12 x 1,5 tolérance 6g spirale apport laiton roder

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériau

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier