{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Saxonia | |
| Label de qualité et de contrôle | DGUV | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Longueur totale | 100 mm | |
| Largeur totale | 184 mm | |
| Débit | 5,3 l/min | |
| Pression de service de | 1,5 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 6 bar | |
| Pression de service maximale | 16 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | 5 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 30 °C | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Filetage intérieur | 1 pouce | |
| Matériau boîtier | fonte malléable | |
| Type de produit | pressostats |
| Référence article | 101402 | |
| EAN / GTIN | 4047322011785 | |
| Réf. fabricant | 101402 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |