CLE A MOLETTE 8 AJUST RAPIDE PLASTIQUE

Réf.: 101.8G
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 101.8G
EAN / GTIN 3662424092251
Réf. fabricant 101.8G
Article hors catalogue L60130 9665

Description

Description:

  • Gain de temps: la mâchoire mobile se règle facilement et rapidement sur l'écrou grâce à la vis moletée: 3 étapes: - Tirer la vis moletée: la mâchoire mobile se libère immédiatement. - Régler manuellement la mâchoire mobile sur la dimension souhaitée. - Utiliser la vis moletée pour le réglage fin, le cas échéant, comme d'habitude. 2 à 3 fois plus rapide qu'une clé à molette standard.
  • Mâchoire à profil fin pour une meilleure accessibilité
  • Ouverture extra large pour une plus grande polyvalence
  • Détermination des dimensions en mm sur un côté
  • Exécution: chromé brillant
  • tige bi-matière

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 33 B [mm]: 65,47 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0,250