Régulateur de pression « Standard », avec manomètre, BG 4, G 1 1/2, 0, 1 - 3 bar

Réf.: 100828
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Standard
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 252,5 mm
Largeur totale 125 mm
Hauteur totale 200,5 mm
Débit 16 500 l/min
Pression de service de 0,1 bar
Pression de service jusqu’à 3 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 100828
EAN / GTIN 4047322108645
Réf. fabricant 100828
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « Standard », avec manomètre, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, température du fluide max. 60 °C, plage de régulation 0, 1 - 3 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire.

Caractéristique(s):

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1 1/2
  • Débit: 16500 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 4 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C