Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Réf.: 1002Z
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1002Z
EAN / GTIN 4000896001743
Réf. fabricant 1002Z
Article hors catalogue L60140 1735

Description

Description:

  • Avec douilles à 12 pans
  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Garniture en mousse souple bimatière
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Taille: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Dimensions / longueur : 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Poids net (kg): 15.6 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 18

Livraison:

Douille ∙ 12 pans 1000Z-22 ∙ 1000Z-24 ∙ 1000Z-27 ∙ 1000Z-30 ∙ 1000Z-32 ∙ 1000Z-36 ∙ 1000Z-38 ∙ 1000Z-41 ∙ 1000Z-46 ∙ 1000Z-50
Douille ∙ 6 pans 1000-55 ∙ 1000-60
Broche 1014
Pièce coulissante 1015-1
Tête de cliquet réversible 1016
Rallonge 1017-8
Rallonge 1018
Cardan universel 1021

Produits adaptés

Pièces de rechange