• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Filière ASL M 4 6e entrée en spirale Ø16

Réf.: 100257
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 100257
EAN / GTIN 4046122306015
Réf. fabricant 100257
Article hors catalogue L10150 1209
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / ASL M 4 6e spirale apport Ø16

Matrices avec trous de fixation

La faible inertie du porte-matrice permet des vitesses plus élevées et prolonge la durée de vie de la matrice.

Spécification : chanfreiné des deux côtés, avec entrée en spirale pour M 3 et plus, rodage