Recharge QuickFix, Type: 5512

Réf.: 098432 5512
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
587 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickFix
Emballage Carton
Type de pansement strips
Matériau Tissu
Sommaire 45 pc.
Type de produit pansements
Longueur 72 mm
Largeur 25 mm
Caractéristiques élastique

Identification et classification

Référence article 098432 5512
EAN / GTIN 5715205551220
Réf. fabricant 5512
Fabricant/personne responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Description

Exécution:

Recharge pour distributeur de pansements QuickFix.
Pansements élastiques, 45 pièces, 72 × 25 mm.