• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Combinaison de protection type 4/5/6, blanc, Taille unisexe: XL

Réf.: 098397 XL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

HOLEX Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HOLEX.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tailles normales femme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Mesure

Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur blanc
Composition du tissu polyéthylène; polypropylène
Densité du tissu 65 g/m2
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605; TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Tailles internationales XL
Type type 4
Type de produit protection complète (combinaison)
Réutilisation jetable
Sexe Unisexe
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Caractéristiques antistatique; capuche; coutures thermocollées; hydrofuge
Norme EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 098397 XL
EAN / GTIN 4062406288518
Réf. fabricant 098397 XL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Combinaison de protection (catégorie PSA III), type 4/5/6.
Système de fermeture éclair auto-adhésif pour une meilleure étanchéité.
Combinaison de protection jetable antistatique en polypropylène et polyéthylène. 65 g/m². Capuche, poignets et chevilles élastiqués. Fermeture éclair sur le devant. Coutures thermosoudées. Combinaison de protection contre les brouillards, les projections d’eau, les particules solides et radioactives, les produits chimiques liquides et les agents infectieux.

Norme:

  • EN 14605 type 4
  • EN 13034 type 6
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Warning:

Utilisation normale
  • Protection contre les particules solides en suspension dans l’air, les produits chimiques liquides moins dangereux, les brouillards, les projections d’eau, les agents infectieux et les particules radioactives.
  • Convient pour les travaux de construction et de peinture, l’enlèvement de l’amiante, les opérations d’entretien et de maintenance dans l’industrie, les travaux dans le domaine pharmaceutique ou vétérinaire afin de se protéger contre les virus et les bactéries, ainsi que pour les travaux agricoles.
  • A porter sur les vêtements.
  • Choisir la taille adéquate.
  • Ne pas modifier le vêtement de protection.
  • Protection uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger.
  • Mettre au rebut après utilisation.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Aucune protection contre les risques mécaniques et thermiques.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • Ne pas utiliser en cas de contact direct avec du pétrole brut et des liquides facilement inflammables.
  • Eviter l’accumulation de liquides sur le vêtement de protection.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.