Demi-masque tightfit SwissAir, blanc, Type: M

Réf.: 098234 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série tightfit SwissAir
Référence fabricant Halbmaske tightfit SwissAir
Raccordement filtre baïonnette
Classe de protection TM3
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur blanc
Type de produit demi-masque
Caractéristiques masque lèvre d’étanchéité sur le pourtour; réutilisabilité; sans silicone
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe M
Norme EN 140
Catégorie de protection III
Poids total 0 g

Identification et classification

Référence article 098234 M
EAN / GTIN 7640429872951

Description

Exécution:

Demi-masque de protection respiratoire couvrant entièrement la bouche et le nez. Utilisation flexible, car il peut être utilisé indépendamment des casques utilisés ou d’autres EPI.
Masque en silicone avec ajustement serré et étanche, sans fuites, pour un facteur de protection accru. Nettoyage aisé grâce au matériau. Certifié TM3.
Convient: Travaux de peinture et impliquant de l’amiante, laboratoires et industrie alimentaire.

Adapté(s) pour:

Système de protection respiratoire à ventilation assistée Swissair 097997.