Enrouleurs à rappel automatique TurboLite EDGE, Longueur câble métallique: 1,8m

Réf.: 098151 1,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur câble métallique (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TurboLite EDGE
Norme EN 360
Poids 1,1 kg
Longueur 1,8 m
Type de produit Enrouleurs à rappel automatique

Identification et classification

Référence article 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Réf. fabricant 1033482
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

TurboLite EDGE. Mini-enrouleur à rappel automatique pour une utilisation sur des plates-formes élévatrices suivant DIN 19427:2017-04(D). Testé sur arêtes jusqu’à 140 kg. Aucune révision annuelle nécessaire.

Norme:

EN 360