Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Alternative disponible :

Casque antibruit, Type: NECK

Réf.: 097795 NECK

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 097795 NECK
EAN / GTIN 4045197965790
Réf. fabricant 097795 NECK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Casque antibruit avec serre-nuque pratique. Bande de retenue en tissu avec fermeture auto-agrippante pour un maintien stable et une pression constante grâce au serre-tête en acier à ressorts avec suspension 2 points. Permet une combinaison optimale avec d’autres EPI.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Remarque(s):

Kits d’hygiène pour casques antibruit HOLEX, voir 097782_SFN.